Anker PowerHouse II 400 Plus
389Whの大容量など基本性能はそのままに、合計最大出力が566Wにアップグレードされた店頭限定モデル。限定のダークブルーカラーを採用。全国の家電量販店にてお買い求めいただけます。
重さ約4.6kg の小型軽量設計ながら、389Whの大容量バッテリー。片手でも持ち運びが可能です。
純正弦波AC出力ポートを搭載し、小型冷蔵庫や炊飯器など様々な電化製品を停電時にも使用することができます。
2種類のライトを採用し、ランタンや懐中電灯としても使用可能。
8つの角と底面を強化し、アウトドアでも使える高い強度と耐久性を実現。
バッテリーマネジメントシステム (BMS) により電圧や温度を適切に管理。
セット内容Anker PowerHouse II 400 Plus、ACアダプタ (65W出力) 、USB-C & USB-A ケーブル、USB-C & USB-C ケーブル、ケーブル内蔵カーチャージャー、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約255×148×139
質量(kg)4.6
色ダークブルー
出力(W)AC:350 (瞬間最大600W)、シガーソケット+DC:最大120
出力USB-C:PD対応 最大60W、USB-A:各ポート最大 2.4A / 合計最大 36W
バッテリー容量(mAh)108000
ポートUSB-A ×3 / USB-C ×1 / AC ×1 / シガーソケット ×1 / DC ×2
バッテリー容量(Wh)389
内容量1台