吹付プレート 一旦停止 450角 4枚セット

吹付プレート 一旦停止 450角 4枚セット - グリーンクロス吹付プレート 一旦停止 450角 4枚セット - グリーンクロス吹付プレート 一旦停止 450角 4枚セット - グリーンクロス吹付プレート 一旦停止 450角 4枚セット - グリーンクロス吹付プレート 一旦停止 450角 4枚セット - グリーンクロス

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。
吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。
やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。
取り扱いが楽な使い捨てタイプです。

用途工場・事務所・駐車場・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。幅(mm)450厚さ(mm)1高さ(mm)450文字内容一旦停止文字高(mm)350内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用しますと変形する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135010776300036505
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする