RMシリーズ 小型丸形多極コネクタ

RMシリーズ 小型丸形多極コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

材質金属(外装) 形状ストレート 極数2 使用温度範囲-25 ℃ 耐電圧1800 V Max. 定格電流(A)10 コネクタ形状レセプタクル 定格電圧 DC V840.0 本体寸法(mm)高さ24.2 本体寸法(mm)長さ24.2(ピッチ方向) 本体寸法(mm)幅21.7(奥行き) 定格電圧 AC V600.0 フィンガープロテクトの有無 ロックプッシュオン バイヨネット パネル取付方式バルクヘッド コンタクト形状メス メッキ接点部:銀 キー RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げニッケル 結線方法半田付け 挿抜回数2000 最大接触抵抗(mΩ)2.0 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13502477 RM15QRD-2SA(76)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする