新セキュリティー対応 ETC1.0車載機

新セキュリティー対応 ETC1.0車載機 三菱電機
(1件のレビュー)

新セキュリティ規格対応モデル。アンテナ分離・スピーカー一体型。
ETCカード有効期限案内機能搭載。ETCカード認証時にカード有効期限を音声で通知します。ETCカードの有効期限切れを喚起し、ETCレーンでのトラブルを未然に防止します。
より聞き取りやすくなった音声案内。ETCカード誤挿入時の確認メッセージの復唱やレーン通過時の利用案内など、聞き取りやすい音声で、メッセージを効果的に伝えます。
ETCカードの挿入状態を、LED表示で一目で確認!
ETC車載器がETCカードを認証したかどうか、本体およびアンテナ部のLEDランプにより確認できます。※ETCカードの有効期限が切れているかどうかは識別できませんので、あらかじめご確認をお願いいたします。

規格ARIB規格(ARIB STD-T75)対応 ケーブル長(m)3.5(本体と接続) 消費電流(mA)400以下 カードICカードI/F:ISO/IEC DIS7816-1、-2、-3、-4に準拠 動作温度(℃)‐30~+85 音声スピーカー内蔵 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14966500 EP-C322HXRK アンテナ:65 ※外付けスピーカーの接続はできません。 12V専用(ACC) 68.0×17.0×103.0 30.2(W)×18.4(H)×30.2(D) ETCカード有効期限案内、音声案内、お知らせ(LED、ブザー)、新セキュリティ対応、新スプリアス規格対応
オープン
 
 
取扱い終了
14966475 EP-N319HXRK アンテナ:80 ※外付けスピーカーの接続はできません。 12/24V兼用(ACC) 68.0×16.7×98.1 30.4(W)×18.6(H)×30.4(D) 累積料金案内、ETCカード有効期限案内、音声案内、簡単操作、カード抜き忘れ警告、利用履歴検索、新セキュリティ対応、新スプリアス規格対応、LED内臓アンテナ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
14966484 EP-N320HXRK アンテナ:80 ※外付けスピーカーの接続はできません。 12V専用(ACC) 68.0×16.7×98.1 30.4(W)×18.6(H)×30.4(D) 累積料金案内、ETCカード有効期限案内、音声案内、簡単操作、カード抜き忘れ警告、利用履歴検索、新セキュリティ対応、新スプリアス規格対応、LED内臓アンテナ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14966500 EP-C322HXRK 85549898 EP-C322HXRK4 EP-C322HXRK4 新セキュリティ対応 ETC1.0車載器 三菱電機 85549898 新セキュリティ対応 ETC1.0車載器 三菱電機 1台 8,898 税込9,788 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
14966475
2024-04-14
用途:
ETC
有限会社トラフィックサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最速のご手配ありがとうございます。また取引させていだだきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする