旧セキュリティー対応 ETC1.0車載機

旧セキュリティー対応 ETC1.0車載機 三菱電機

フロントガラス貼付け専用タイプ
1.使わないときは、スライドカバーを閉じてスッキリ。
2.ETCカードは、スライドカバー収納状態で、ラクラク挿入。
3.ETCカードを挿入したら、スライドカバーを引いて、ETCカードを視線から遮断。車外からETCカードが見えにくくなります。
※本体にアンテナを内蔵した一体型ユニットです。

規格ARIB規格(ARIB STD-T75)対応 電源12/24V兼用(車両バッテリー) 消費電流(mA)400以下 カードICカードI/F:ISO/IEC DIS7816-1、-2、-3、-4に準拠 動作温度(℃)‐30~+85 音声スピーカー内蔵 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14966518 EP-5312BW 70.0×16.0×80.0 ETCカード有効期限案内、音声案内、お知らせ(LED、ブザー)、簡単操作、カード抜き忘れ警告、利用履歴検索、累積料金案内、新スプリアス規格対応
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
14966527 EP-5312BD 70.0×16.0×80.0 ETCカード有効期限案内、音声案内、お知らせ(LED、ブザー)、簡単操作、カード抜き忘れ警告、利用履歴検索、累積料金案内、新スプリアス規格対応
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
14966536 EP-6319EXRK 68.0×17.0×103.0 ETCカード有効期限案内、音声案内、お知らせ(LED、ブザー)、新スプリアス規格対応
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする