真田化鋼(S・ROSE)
建具用スベリ鋲(T型)
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のスベリ向上にお使いいただけるスベリ鋲です。
用途
建具のスベリ鋲
材質
PE
色
乳白
奥行(mm)
8(B)
寸法D(mm)
出代:1.8
穴径C(Φmm)
2.7×3.8
内容量
1セット(10個)
注意
※用途以外に使用しないでください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
外径A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14974489
-
17
17
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
14974498
-
20
20
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください