YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコクールハロゲン狭角 E11
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
材質
ガラス
全長(mm)
78
タイプ
狭角
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
3000
電球形状
ハロゲン電球
ビーム角(度)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
70.5
電球の種類
白熱電球
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14992059
JDR110V60WUV/NK7HE11YZ
60
100W形
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14992086
JDR110V80WUV/NK7HE11YZ
80
130W形
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください