エコクールハロゲン中角130W形 E11

エコクールハロゲン中角130W形 E11 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角130W形 E11 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角130W形 E11 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。

材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ中角消費電力(W)80定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20明るさ100W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14992095JDR110V80WUV/MK7HE11YZ
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする