曜日別特売

超耐熱シリコーンオイル 密閉系熱媒用 -40~+425℃

超耐熱シリコーンオイル 密閉系熱媒用 -40~+425℃ - アズワン

温度による粘度変化が小さく、密閉系での耐熱性に優れた無色なシリコーン系オイルです。パウチ容器入りで使用後、圧縮廃棄することが可能です。主に密閉系装置・熱交換器やボイラーで、高い耐熱性が求められる熱媒として適しています。

動粘度(mm2/s)4~6使用温度範囲(℃)-40~+425引火点(℃)120外観無色透明・無臭 液体流動点(℃)‐55.0危険等級アズワン品番4-4664-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1パック
注意
※密閉使用用途です。開放系でのご使用は出来ません。開放装置でご使用した場合は、加温後、直ぐに気化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動粘度(mm2/s)
使用温度範囲(℃)
引火点(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15009875AZSH-5-P14~6-40~+425120
22,720
22,620
24,882(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする