自撮り棒 ブルー

自撮り棒 ブルー MCO 自撮り棒 ブルー MCO 自撮り棒 ブルー MCO 自撮り棒 ブルー MCO 自撮り棒 ブルー MCO
(2件のレビュー)

画面を見ながら自分撮りやグループ撮影が可能。
三脚ネジ付きで、デジタルカメラにも接続可能。
便利な手元シャッターボタン搭載。
落下防止ストラップ付き。

ブルー 質量(g)145 長さ(cm)24~94 耐荷重(g)最大500まで 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約310×110×27 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15162624 JB-01R/BL
オープン
489
538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
15162624
2025-09-13
用途:
実用新案を取つた商品他一点に。使用
卸売・小売業

横振れしなくて良い、長さを変えられて良い
握り具合が良い

2024-11-11
用途:
電気アンカの断線修理
製造業

被覆がしっかりしていて安心
ケーブルが0.75Aなので少々心線が弱々しいが被覆樹脂でカバーできると思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする