高画質HDリアカメラ搭載 前後2カメラ ドライブレコーダー

高画質HDリアカメラ搭載 前後2カメラ ドライブレコーダー - NAGAOKA

前後録画対応ドライブレコーダー
前面だけでなく背面も高画質(720P HD画質)の録画に対応
後方からの煽り運転もしっかり記録する事ができます。
給電はシガーチャージャーから行うので簡単取付
フロントカメラの画角は170°に対応しており、広範囲をカバー。
急ブレーキなどを検知し、万が一の際にも記録した映像をロックするGセンサー機能を搭載。
内蔵電源として、リチウム電池と比べ、熱や繰り返し充放電に強いスーパーキャパシタを搭載します。

セット内容本体、リアカメラ、USBケーブル、カーチャージャー(12V/24V対応)、固定ホルダー、取扱説明書兼保証書取付方式分離型電源カーチャージャー(12V/24V 対応)ケーブル長(m)3(カーチャージャー) / 6(リア)レンズ1/4センサーGセンサー:オフ、高、中、低保存方法MOV(ビデオ) / JPEG(画像)記録媒体microSDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64GBまで対応 Class6以上対応)[Class4非対応。別途購入が必要です]時間上書き録画時間:オフ、1分、3分、5分液晶サイズ2.4インチインターフェースUSB2.0解像度1080P、720P( フロント )/ 720P(リア)録画時間約5時間(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラ同時使用時)、約7.5時間(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラオフ使用時)[リアカメラのみの録画はできません]画素数200 万(フロント) / 100 万(リア)フレームレート30fps(フロント ) / 25fps(リア)画角170°(フロント ) /130°(リア)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×57×34イメージセンサーCMOS ImageSensorファイルメモリ2GBで10分程度(フロントカメラ解像度1080P、リアカメラ解像度720P同時使用時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15020820MDVR307HDREAR
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする