セット内容本体、リアカメラ、USBケーブル、カーチャージャー(12V/24V対応)、固定ホルダー、取扱説明書兼保証書
取付方式分離型
電源カーチャージャー(12V/24V 対応)
ケーブル長(m)3(カーチャージャー) / 6(リア)
レンズ1/4
センサーGセンサー:オフ、高、中、低
保存方法MOV(ビデオ) / JPEG(画像)
記録媒体microSDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64GBまで対応 Class6以上対応)[Class4非対応。別途購入が必要です]
時間上書き録画時間:オフ、1分、3分、5分
液晶サイズ2.4インチ
インターフェースUSB2.0
解像度1080P、720P( フロント )/ 720P(リア)
録画時間約5時間(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラ同時使用時)、約7.5時間(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラオフ使用時)[リアカメラのみの録画はできません]
画素数200 万(フロント) / 100 万(リア)
フレームレート30fps(フロント ) / 25fps(リア)
画角170°(フロント ) /130°(リア)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×57×34
イメージセンサーCMOS ImageSensor
ファイルメモリ2GBで10分程度(フロントカメラ解像度1080P、リアカメラ解像度720P同時使用時)