樹脂製ガイドローラー(U深溝型) GRL-P-D-SUS

樹脂製ガイドローラー(U深溝型) GRL-P-D-SUS - イマオコーポレーション

樹脂製のため、走行音が静かです。
ボルトなしタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。

材質【止め輪】SUS304-CSP材質(本体)ポリアセタールホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C材質(ボルト)GRL-P-D-SUS:-・GRL-M-P-D-SUS:SUS303内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15077434GRL2606P-D-SUS696HZZ(ベアリング)7.6ボルト無し96
3,000
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
15077450GRL26M6P-D-SUS696HZZ(ベアリング)10.4ボルト付き96
4,100
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
15077459GRL3508P-D-SUS608HZZ(ベアリング)19.2ボルト無し118
3,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
15077468GRL35M6P-D-SUS608HZZ(ベアリング)23.7ボルト付き118
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする