包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ用固定キャップ

包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ用固定キャップ 高千穂交易

WR-02500の固定キャップの交換用パーツ。ねじ式固定キャップで簡単に固定・外すことができます。

質量(g)50 適合幅(mm)フィルム:300・500 本体高さ(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)83 適合サイズ(inch)紙管:2 内容量1個
注意
※WR-02500に付属している固定キャップの交換用パーツです。単独では使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15098075 WR-02500FS
6,990
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする