衣類ふとんドライヤー DRYBOX
多機能だから、年中使える。「衣類ふとんドライヤー」DRYBOX
敷布団や掛け布団はもちろん、デリケートな羽毛布団に加え、衣類、靴やペットなどに合わせた様々なモードから選んで、スタートボタンを押すだけ。タイマー機能もついているので、お好みに合わせて時間を設定出来ます。
便利な6つの動作モードを搭載。利用シーンや季節に合わせて使い分けてください。
デリケートな羽毛ふとんケアや可愛いペットの乾燥には、50℃の優しい温風を。
様々な形状の靴のケアに対応する「伸縮式くつ乾燥アタッチメント」
各種パーツ類は、全て本体に収納できます。
デザインもマッチしている、メーカーの「衣類乾燥カバー」との相性も抜群!
質量(kg)2.2
色グレージュ
材質(本体)ABS樹脂
材質(ホース)ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリカーボネート、ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×120×230
材質(アタッチメント)くつ乾燥:ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリカーボネート、ABS樹脂
内容量1台