曜日別特売

USB Type-C ステレオイヤホン

USB Type-C ステレオイヤホン - PGAUSB Type-C ステレオイヤホン - PGAUSB Type-C ステレオイヤホン - PGAUSB Type-C ステレオイヤホン - PGA

Android端末などのUSB Type-Cコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめる USB Type-C ステレオイヤホンです。
イヤホン部はインナーイヤー型を採用し、簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいのが特長です。
大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。
アダプタ内部にも特長があり音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。
ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。

質量(g)12コード長さ(m)約1.2再生周波数帯域(Hz)20~20kプラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32グリーン購入法適合ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー)最大入力(mW)5音圧感度(dB)105/2mW内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15418639PG-SEIE2BK1ブラック
オープン
2,098
2,308(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
15418657PG-SEIE2BL3ブルー
オープン
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
15418666PG-SEIE2PK4ピンク
オープン
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
15418684PG-SEIE2GR6グリーン
オープン
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
15418700PG-SEIE2YE7イエロー
オープン
2,098
2,308(税込)
欠品中
返品不可
15418648PG-SEIE2WH2ホワイト
オープン
取扱い終了
15418675PG-SEIE2BE5ベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする