耐熱同軸ケーブル

耐熱同軸ケーブル 冨士電線

一般の同軸ケーブルと同じコネクターが使用できます。
ケーブル自体の難燃化により、延焼を防止する特性があります。

仕上外径(mm)7.4±0.5 概算質量(kg/km)75 導体構成(本/mm)7/0.26 絶縁体外径(mm)4.8 特性インピーダンス(Ω)75±3
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15414098 HP-5C-2VS 黒 1巻(10m)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
15414107 HP-5C-2VS 黒 1巻(30m)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする