鍵付きLANケーブル 5M

鍵付きLANケーブル 5M - プリンストン鍵付きLANケーブル 5M - プリンストン

会議室や公共スペースに設置してあるパソコンに接続しているLANケーブルをロック付きLANケーブルに交換することにより、ケーブルを直接ロックしセキュリティ強化が可能です。
100Mbps環境はもちろん、高速通信が可能なGigbit環境(1000Mbps)も充分に対応できるカテゴリー6規格のLANケーブルだからブロードバンド環境にも最適です。

質量(g)200(鍵2個込210)規格カテゴリー6ケーブル長(m)5ハウジングPC+ABSプラグ8極8芯/PCケーブルカテゴリー6(CAT6)RoHS指令(10物質対応)対応2個(同一キー)内容量1個
注意
※接続するHUBやパソコンによっては、キーロック部が干渉し、正しく挿入できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15423444PTC-LP6BU5
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする