KNIPEX(クニペックス) KNIPEX(クニペックス)の 作業工具 KNIPEX(クニペックス)の 電設工事関連 KNIPEX(クニペックス)の 圧着工具 交換用ダイス(9733-01/9733-02用) 交換用ダイス(9733-01/9733-02用) 注文コード 交換用ダイス(9733-01、9733-02用) 用途エンドスリーブ用 質量(g)45 アズワン品番65-2491-48 クリンピング能力(mm2)10/16/25 クリンピング能力(AWG)7/5/3 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 9739-09 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 15425596 9739-09 ¥13,650 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 電線の太さの選び方と規格換算表 電設工事関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 40m中継ケーブル IKURATOOLS(育良精機) 税込¥329,780 ¥299,800 バスケットへ ケブラーカッター サンワサプライ 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 外導剥取工具 古河電工パワーシステムズ 税込¥82,478 ¥74,980 バスケットへ インバータボックス IKURATOOLS(育良精機) 税込¥208,780~ ¥189,800~ 自動式ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ ケーブルシース・絶縁体剥取工具 古河電工パワーシステムズ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 外導剥取工具 古河電工パワーシステムズ 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ ケーブルシース・絶縁体剥取工具 古河電工パワーシステムズ 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ 外導剥取工具 古河電工パワーシステムズ 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ マルチクリンプマガジン式圧着工具 MC4/EVO2 KNIPEX(クニペックス) 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ 外導剥取工具 古河電工パワーシステムズ 税込¥82,478 ¥74,980 バスケットへ ワイヤーストリッパー 交換用ブレード (90954用) SIGNET(シグネット) 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用) ミノル工業 税込¥5,819 ¥5,290 バスケットへ QI対応型電工ペンチ 大西工業 税込¥4,059 ¥3,690 バスケットへ 電動油圧式スエージャー ARM 税込¥318,780 ¥289,800 バスケットへ パワークリンパー ブレイド 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 第二種電気工事士 練習キット JAPPY 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ スペアネジ (953x-250/280/315A/320) KNIPEX(クニペックス) 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 6kV用絶縁体剥取工具 古河電工パワーシステムズ 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ エルゴストリップ (PVケーブル用) KNIPEX(クニペックス) 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具電設工事関連圧着工具圧着工具関連品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります 圧着工具本体 圧着工具関連品 シェアする マイページ 最近見た商品