曜日別特売

ワイドなおひとり様ソファ ふわふわクッション付き

ワイドなおひとり様ソファ ふわふわクッション付き - ファミリー・ライフワイドなおひとり様ソファ ふわふわクッション付き - ファミリー・ライフワイドなおひとり様ソファ ふわふわクッション付き - ファミリー・ライフワイドなおひとり様ソファ ふわふわクッション付き - ファミリー・ライフワイドなおひとり様ソファ ふわふわクッション付き - ファミリー・ライフワイドなおひとり様ソファ ふわふわクッション付き - ファミリー・ライフワイドなおひとり様ソファ ふわふわクッション付き - ファミリー・ライフワイドなおひとり様ソファ ふわふわクッション付き - ファミリー・ライフ

ワイドな座面でくつろげるおひとり様ソファ。肌触りが良くふわふわの座り心地。ワイドな座面であぐらをかいたり自由な姿勢でリラックス。背7段階リクライニング。肘無しタイプで広々した座面傷防止用のフェルト付き足を外せば目線が下がり空間を広く見せるローソファに!ふわふわで至福の座り心地一部組立式

材質構造部材:スチール、脚部:天然木(ラッカー塗装)、中材:ウレタンフォーム、張り地:ポリエステル質量(kg)(約)10耐荷重(kg)(約)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)75×75~103×64~80(脚無し46~62)座面高(cm)(約)33(脚無し15)内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15425675a2945110ブラウン
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15425684a2945120グリーン
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15425700a2945130アイボリー
オープン
19,880
21,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする