曜日別特売

蛍光ペン マイルドライナー

蛍光ペン マイルドライナー - ゼブラ蛍光ペン マイルドライナー - ゼブラ蛍光ペン マイルドライナー - ゼブラ蛍光ペン マイルドライナー - ゼブラ蛍光ペン マイルドライナー - ゼブラ蛍光ペン マイルドライナー - ゼブラ蛍光ペン マイルドライナー - ゼブラ蛍光ペン マイルドライナー - ゼブラ
(2件のレビュー)

使い方が広がる2つのカラーセットが新登場!やさしさマイルド ほんのりとした色合いのシャーベットカラー、ナチュラルマイルド 大人っぽい色合いのアースカラー

全長(mm)141.5質量(g)10.1タイプツイン最大径(Φmm)11.5線幅(mm)細1.0~1.4、太4.0インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ細/太内容量1本
全10種類を絞り込む
インク色
10種類すべて表示中
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15447856WKT7-MSOBマイルドソーダブルー
100
83
91(税込)
当日出荷
15447865WKT7-MOLマイルドオリーブ
100
83
91(税込)
当日出荷
15447874WKT7-MSYマイルドシャーベットイエロー
100
83
91(税込)
当日出荷
15447890WKT7-MBPマイルドベビーピンク
100
83
91(税込)
当日出荷
15447899WKT7-MLLマイルドライラック
100
83
91(税込)
当日出荷
15447908WKT7-MHORマイルドハニーオレンジ
100
83
91(税込)
当日出荷
15447917WKT7-MCGRマイルドクールグレー
100
83
91(税込)
当日出荷
15447926WKT7-MBEマイルドベージュ
100
83
91(税込)
当日出荷
15447935WKT7-MDPマイルドダスティピンク
100
83
91(税込)
当日出荷
15447944WKT7-MCRマイルドクリーム
100
83
91(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15447856
2024-04-21
用途: 書類のチェックマーカーとして

書類チェックの際の確認済を示すマーカーとして使ってます。
入力を一文字ずつ確認するような作業が多いのですが、ダブルチェック時に他の人と被らない色、印字が見にくくならない落ち着いた色、コピー時に写り難い色、を満たすこのシリーズを愛用しています。
一般的に店頭取扱が無い色も手に入るのでここでまとめて注文しています。

対象商品 : 15447856
2023-10-06
用途: 事務で書類に適度に色を付けたいとき
製造業

蛍光ペンですが色がほんとにやわらかくて、はっきりとではなく気持ち色を付けておきたいときに便利です。薄い色なので文字にかぶせて塗っても文字も見えにくくなるとかもないのでいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする