レイメイ藤井
下敷B5
ザラザラタッチで整った文字を書く力が育つ
サイズ
B5
タイプ
表/ザラザラ 裏/ツルツル
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15449615
U652T
再生PET樹脂
クリアー
40(包装資材含む)
182×257×0.55
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
15449624
U783A
PVC、紙
ブルー
43(包装資材含む)
182×257×0.6
¥
800
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
15449640
U783V
PVC、紙
バイオレット
43(包装資材含む)
182×257×0.6
¥
800
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください