プロジェクトペーパー ガジェットメモ

プロジェクトペーパー ガジェットメモ オキナ

表紙には、しっとりとしたすべりにくい紙素材を使用
リングが表紙に出ない仕様なのでデバイスと合わせて持ってもデバイスが傷つきにくい
デバイスサイズで新しいサイズ
4.本文は表紙と同系色の方眼罫線/ミシン目入り

タイプミシン目入り 枚数70 罫線5mm方眼(カラーは各表紙色による) 製本1/2ダブルリング(白) 内容量1冊
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(inch)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15464516 GM2969 196×135 ラベンダー 8.3インチ 8.3
800
 
 
取扱い終了
15464525 GM3369 196×135 ライラック 8.3インチ 8.3
800
 
 
取扱い終了
15464534 GM3370 196×135 オールドロ 8.3インチ 8.3
800
 
 
取扱い終了
15464550 GM3481 196×135 ドライモス 8.3インチ 8.3
800
 
 
取扱い終了
15464559 GM3482 147×72 ラベンダー 6.1インチ 6.1
550
 
 
取扱い終了
15464568 GM3483 147×72 ライラック 6.1インチ 6.1
550
 
 
取扱い終了
15464577 GM3998 147×72 オールドロ 6.1インチ 6.1
550
 
 
取扱い終了
15464586 GM3999 147×72 ドライモス 6.1インチ 6.1
550
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする