スマホ充電器 AC充電器 タイプC ケーブル一体型 急速2.4A 1年保証

スマホ充電器 AC充電器 タイプC ケーブル一体型 急速2.4A 1年保証 - エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC ケーブル一体型 急速2.4A 1年保証 - エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC ケーブル一体型 急速2.4A 1年保証 - エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC ケーブル一体型 急速2.4A 1年保証 - エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC ケーブル一体型 急速2.4A 1年保証 - エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC ケーブル一体型 急速2.4A 1年保証 - エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC ケーブル一体型 急速2.4A 1年保証 - エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC ケーブル一体型 急速2.4A 1年保証 - エレコム
(6件のレビュー)

家庭用コンセントからUSB TypeCコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。
USBタイプCケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。
USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのある長さです。
最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。
※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

用途
Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。
ケーブル一体型、かわいいフェイス付きデザインのなので、オフィスでも他の人の充電器と間違いにくい個性が出せます。
その他回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグホワイトフェイス適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(USB-C)オス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×26※ケーブル部含まず定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電流2.4A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24780623MPA-ACC02WF約1202.5
2,750
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
25566407MPA-ACC01WF約1001.5
2,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 家庭での携帯充電
教育・研究機関

コードの長さは良いのですが,硬すぎます。破損対策には良いのでしょうが取り回しが窮屈ですね,私は同じ場所に置きっぱなしなので問題はないのですが持ち運びにはちょっと不向きかなと感じました。

2025-10-17
用途: スマホ充電

急速充電が とても早いです。軽いし 持ち運びも苦ではない。
長持ちすることを願う。

対象商品 : 25566407
2025-04-14
用途: 携帯やタイプCききの充電に

携帯はもとよりピット作業やレジカウンター等で使うライト等の充電に使っています 素早く充電出来て助かります

2024-10-21
用途: 社用携帯の充電ケーブルとして使用
製造業

充電器としては、全く問題なく使えています。電源(コンセント)の差し口が90度曲がるので、使いやすいです。

対象商品 : 25566407
2023-06-02
用途: スマホを充電するとき
医療・福祉・介護関連業

かわいらしいデザインで、ほっこりします。机の片隅に置いておくのにちょうど良いです。

対象商品 : 25566407
2022-05-04
用途: 機器の充電作業

TYPE Cが接続出来るゲームやスマホ、これがあれば困らない。
充電器の取り合いから解放されました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする