Power Delivery規格に準拠し、対応するスマホ・タブレットを超高速充電できるUSB AC充電器です。
USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品である証の、USB-IFのPower Delivery規格正規認証品です。
Power Deliveryとは、アダプタと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間に置ける最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。最大100W(※)という高電力に対応するため、さまざまな機器での利用が広がっています。※本製品の最大出力は18Wです。
端末に応じて電圧が5V/9V/15Vの範囲で可変し、Androidなどのスマートフォンから、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広く高速充電できます。※ニンテンドースイッチはドックでの充電はできません。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのある長さ約1.5mのケーブルを採用しています。
未使用時は電源プラグを折りたたんでACアダプタ本体に収納できる180°スイングプラグを採用しています。