日本メカケミカル
ラスレスト#60
クーリングタワーの冷却管のスケール防止。水処理キレート剤
用途
クーリングタワーの冷却管のスケール防止
成分
ホスホン酸塩
容量(L)
5
pH
10.1以下(原液/20℃)
外観
無色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
4.8(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.24(原液)
表面張力(mN/m)
71(5%溶液)
内容量
1個(5L)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15471744
B-A009-5L
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください