日本メカケミカル
メカヒビター#325
水溶性防錆剤。酸洗剤後、ワークの中和防錆
用途
鉄鋼、鋳鉄の加工工程に於ける一時防錆。酸洗剤により除錆をおこなったワークの中和防錆
成分
特殊アニオン系有機化合物、特殊アミン系有機化合物(非イオン)
pH
11.7(原液)
外観
黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
7.2(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.03(原液)
表面張力(mN/m)
58(5%溶液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15471830
B-A020-10L
1個(10L)
10
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15471839
B-A020-18L
1個(18L)
18
¥
39,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15471848
B-A020-5L
1個(5L)
5
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください