日本メカケミカル
メカヒビター#23
アルミ・銅・黄銅用 水溶性防錆、変色防止剤
用途
アルミ材の変色防止。銅、黄銅の変色、腐蝕防止。
成分
特殊アニオン系有機化合物
pH
8.1以下(原液)
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
3.4(原液/40℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.03(原液)
表面張力(mN/m)
35(5%溶液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15471875
B-A024-10L
1個(10L)
10
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15471884
B-A024-18L
1個(18L)
18
¥
38,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15471900
B-A024-5L
1個(5L)
5
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください