日本メカケミカル
メカP-700
強力な油性皮膜で、防水、防錆効果を発揮するペースト状防錆剤
用途
超硬給電板とその周辺、その他の電蝕防止
ワイヤーカット加工中のワークの防錆
成分
脂肪酸塩、鉱油ワックス 他
比重
0.84(60℃)
引火点(℃)
121
外観
緑色ペースト
動粘度(mm
2
/s)
7000(40℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
内容量
1個(600cc)
注意
※可燃性であるため、火気の無い所でご使用下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472024
B-Z027-600cc
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください