日本メカケミカル
メカモールドクリーンMC-1
プラスチック成型の際に金型に残留する樹脂焼けを除去する洗浄剤
用途
プラスチック成型後の樹脂焼けの除去
成分
界面活性剤、水酸化ナトリウム、ビルダー、防錆剤、その他
対応材質
樹脂
pH
13.5(原液/20℃)
外観
無色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
1.7(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.06(原液)
表面張力(mN/m)
62(5%溶液)
注意
※塗装面への使用は、あらかじめ試験を行ってからご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472110
C-A023-10L
1個(10L)
10
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15472119
C-A023-20L
1個(20L)
20
¥
28,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください