日本メカケミカル
メカエコクリーナーN
中性タイプの多目的クリーナー
用途
工場の機械類、工具部品類のグリース、油汚れ等の洗浄。部品・ワークの脱脂洗浄。 工場内およびオフィス内の清掃洗浄
成分
界面活性剤、溶剤、ビルダー、香料、その他
対応材質
機械部品
pH
8.3(原液)
主な用途
油汚れ
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
5.1(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.03(原液)
表面張力(mN/m)
31(5%溶液)
注意
※塗装面への使用は、あらかじめ試験をしてからご使用下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472128
C-A034-18L
1個(18L)
18
¥
21,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15472137
C-A034-5L
1個(5L)
5
¥
7,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください