日本メカケミカル
メカファインクリーンE
精密機器・電子機器用の速乾型洗浄剤
用途
精密機器、電子機器等の油汚れ、ホコリ、粉塵の除去
成分
石油エーテル、LPG、その他
容量(mL)
420
対応材質
精密機器、電子機器等
容器
エアゾール缶
引火点(℃)
0以下
主な用途
油汚れ
外観
無色透明液体
危険等級
Ⅱ
動粘度(mm
2
/s)
0.92(原液/15℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
比重(at15℃)
0.64(原液)
危険物の性状
非水溶性
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472146
C-G003-1P
1本(420mL)
210mL
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15472155
C-G003-6P
1セット(420mL×6本)
1260mL
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください