日本メカケミカル
メカフォージングM-2
浸透性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れ、耐圧荷重も水10倍希釈で20.0kg/cm2以上と良好な潤滑力を示す水溶性冷間鍛造用潤滑剤
用途
鉄系材料の冷間鍛造加工
成分
水溶性有機高分子加工物、極圧添加剤(リン)、腐食抑制剤 他
容量(L)
18
pH
6.6(原液/15℃)
外観
淡黄褐色液体
動粘度(mm
2
/s)
8.9(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
希釈液(×10)摩擦係数
0.11
比重(at15℃)
1.07(原液)
表面張力(mN/m)
32(10倍希釈液)
耐荷重(kg/cm
2
)
20.0以上(10倍希釈液)
内容量
1個(18L)
注意
※非鉄金属材料への使用は、腐食の恐れがありますので避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472250
D-A016-18L
¥
39,900
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください