日本メカケミカル
メカクリーナー
強力な脱脂洗浄力でグリース、ワックス、機械油等の頑固な汚れを速やかに除去
用途
工場の機械類、工具部品などのグリース、油汚れなどの洗浄
成分
界面活性剤、ビルダー、染料、その他
pH
12.8(原液/20℃)
外観
淡青色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
12(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.04(原液)
表面張力(mN/m)
33(5%溶液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472776
C-A030-5L
1個(5L)
5
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
15472785
C-A030-10L
1個(10L)
10
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15472794
C-A030-18L
1個(18L)
18
¥
21,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください