日本メカケミカル
メカピカフォーム
垂直面の汚れに最適。流れ落ちにくい泡でしっかり洗浄
用途
換気扇、床、壁面などの掃除。食堂、厨房内設備などの頑固な動植物油汚れを除去
成分
界面活性剤、水酸化カリウム、防錆剤、ビルダー、染料、その他
pH
13.5(原液/20℃)
外観
黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
5.9(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.04(原液)
表面張力(mN/m)
33(5%溶液)
注意
※塗装面に使用する場合は、あらかじめ試験をしてからご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472837
C-A026-5L
1個(5L)
5
¥
7,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15472846
C-A026-18L
1個(18L)
18
¥
21,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください