日本メカケミカル
おそうじ当ばん
汚れに応じて希釈出来る経済的な水溶性洗浄剤
用途
油など頑固な汚れの洗浄
成分
界面活性剤、ビルダー、染料、その他
pH
13.3(原液/20℃)
外観
橙褐色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
2.2(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.03(原液)
表面張力(mN/m)
35(5%溶液)
注意
※塗装面に使用する場合は、あらかじめ試験をしてからご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15472898
C-A054-5L
1個(5L)
5
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15472907
C-A054-18L
1個(18L)
18
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください