【モノタロウ限定】36V コードレスドライバドリル 電池3個特別仕様
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」
36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード)
モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります)
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
- 用途
- 鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
- 付属品
- マルチボルトBluetooth(R);蓄電池(BSL36A18BX)×3、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック
- 質量(kg)
- 2.5(BSL36A18BX装着時)
- 穴あけ能力(mm) 鉄工
- 20
- 穴あけ能力(mm) 木工
- 118(板厚38)
- ねじ締め能力(mm) 小ねじ
- M6
- ねじ締め能力(mm) 木ねじ
- 呼び径16×長さ100(下穴有)
- 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
- 190×269×70
- クラッチ
- 22段
- 内容量
- 1台
関連資料:(2.16MB)
商品説明動画
HiKOKI TOOLSアプリ 登録と操作(DS/DV36DC編)
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15484107 | DS36DC (2XPSZ) | 14991490 | DV36DC (2XPSZ) | ![]() | 36V コードレス振動ドライバドリル | HiKOKI(ハイコーキ) | 1台 | ¥75,980 税込¥83,578 | 推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |

























