- 用途
- 鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 低速:0~550、高速:0~2200
- 電圧(V)
- 36
- 最大締付トルク(N・m)
- 155
- チャック能力(mm)
- 1.5~13
- バッテリー容量(Ah)
- 2.5
- 充電時間(分)
- (実用充電)約19、約25(満充電)
- 付属品
- マルチボルトBluetooth(R);蓄電池(BSL36A18BX)×3、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック
- 質量(kg)
- 2.5(BSL36A18BX装着時)
- 穴あけ能力(mm) 鉄工
- 20
- 穴あけ能力(mm) 木工
- 118(板厚38)
- ねじ締め能力(mm) 小ねじ
- M6
- ねじ締め能力(mm) 木ねじ
- 呼び径16×長さ100(下穴有)
- 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
- 190×269×70
- クラッチ
- 22段