【モノタロウ限定】100V200V兼用TIG溶接機+自動遮光面セット企画品

【モノタロウ限定】100V200V兼用TIG溶接機+自動遮光面セット企画品 リランド(RILAND)

インバーター直流TIG溶接機TIG200CSと自動遮光面のセット企画品です。
最高のコストパフォーマンスを実現する100V/200V兼用直流溶接機!!
自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。
安心して作業できます。

セット内容TIG溶接機TIG200CS・TIGトーチ消耗部品・ガスホース2m・自動遮光面X601 質量(kg)7.5 周波数(Hz)50/60共用 出力電流(A)TIG100V:~110、TIG200V:~180、ARC100V:~70、ARC200V:~155 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×320×365 電源電圧(V)単相200/100兼用 定格使用率(%)TIG100/200V:30、ARC100V:100、ARC200V:30 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
注意
※別途アルゴンガスが必要です。
※アーク溶接の場合、別途ホルダーケーブルが必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15540545 TIG200CS+X601
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする