HDMI to VGA変換ケーブル

HDMI to VGA変換ケーブル - トライメイトHDMI to VGA変換ケーブル - トライメイトHDMI to VGA変換ケーブル - トライメイトHDMI to VGA変換ケーブル - トライメイトHDMI to VGA変換ケーブル - トライメイトHDMI to VGA変換ケーブル - トライメイトHDMI to VGA変換ケーブル - トライメイトHDMI to VGA変換ケーブル - トライメイト
(3件のレビュー)

HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。
最大解像度1920×1080

用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)45×14×45ホワイトケーブル長(m)0.15コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(メス)ケーブル長(cm)15対応解像度1920×1080オス形状HDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15547780TR-HDA001-WH
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: パソコン作業時

2画面でパソコン作業をすると作業効率がとても良いです。
モニターを増設して、パソコンへつなぐときにこちらのケーブルを使用しました。以前違うところで購入したものは、直ぐに画面が見れなくなり困っていましたが、今のところ問題なく使用出来ています。

対象商品 : 15547780
2024-06-10
用途: HDMA端子のないモニターとPCの接続
株式会社錢高組建設業・工事業

安価だったのでどうか、と心配しましたが、接続するとすんなり使えました。HDTVと明記ありましたが、支承ありません。

対象商品 : 15547780
2023-09-22
用途: 日常業務
キャリアサクセス株式会社サービス業

問題なく利用でき、コスパ最高です。
また機会がありましたら、利用させていただきたいです。
発注後すぐに届いてとても満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする