普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15(検査成績書付)

普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15(検査成績書付) 長野計器 普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15(検査成績書付) 長野計器 普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15(検査成績書付) 長野計器 普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15(検査成績書付) 長野計器

検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。
圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。

質量(g)約200 呼びDU 外径(Φmm)60 測定流体気体・液体 校正証明書なし 内容量1セット
お気に入りに追加
68件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
材質(ブルドン管)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15578765 AA15-121 0.1MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 G1/4B C6872
オープン
6,798
7,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578774 AA15-121 0.2MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 1.5級相当 G1/4B C6872
オープン
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578790 AA15-121 0.3MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 1.5級相当 G1/4B C6872
オープン
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578799 AA15-121 0.4MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 G1/4B C6872
オープン
6,798
7,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578808 AA15-121 0.6MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 G1/4B C6872
オープン
6,798
7,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578817 AA15-121 1MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 G1/4B C6872
オープン
6,798
7,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578826 AA15-121 1.6MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 G1/4B C6872
オープン
6,798
7,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578835 AA15-121 10MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 G1/4B SUS316
オープン
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578844 AA15-121 16MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 G1/4B SUS316
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578860 AA15-121 25MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 G1/4B SUS316
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578869 AA15-121 -0.1~0MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付金具) 普通形真空計 JIS1.6級 G1/4B C6872
オープン
6,898
7,588 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578878 AA15-123 0.2MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 1.5級相当 G1/4B SUS316
オープン
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578887 AA15-171 0.1MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 R1/4 C6872
オープン
6,798
7,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578896 AA15-171 0.25MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 R1/4 C6872
オープン
6,898
7,588 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578905 AA15-171 0.4MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 R1/4 C6872
オープン
6,798
7,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578914 AA15-171 0.6MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 R1/4 C6872
オープン
6,898
7,588 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578930 AA15-171 1MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 R1/4 C6872
オープン
6,798
7,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578939 AA15-171 1.6MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 R1/4 C6872
オープン
6,898
7,588 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578948 AA15-171 2.5MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 R1/4 C6872
オープン
6,798
7,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578957 AA15-171 25MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 R1/4 SUS316
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578966 AA15-173 0.3MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 1.5級相当 R1/4 SUS316
オープン
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578975 AA15-173 0.6MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 R1/4 SUS316
オープン
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15578984 AA15-173 1MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 R1/4 SUS316
オープン
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579000 AA15-173 1.6MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付金具) 普通形圧力計 JIS1.6級 R1/4 SUS316
オープン
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579009 AA15-221 0.2MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 1.5級相当 G1/4B C6872
オープン
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579018 AA15-221 0.3MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 1.5級相当 G1/4B C6872
オープン
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579027 AA15-221 0.5MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 1.5級相当 G1/4B C6872
オープン
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579036 AA15-221 1.5MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 1.5級相当 G1/4B C6872
オープン
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579045 AA15-221 1.6MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 JIS1.6級 G1/4B C6872
オープン
6,798
7,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579054 AA15-221 2MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 1.5級相当 G1/4B C6872
オープン
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579070 AA15-221 3.5MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 1.5級相当 G1/4B C6872
オープン
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579079 AA15-221 5MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 1.5級相当 G1/4B SUS316
オープン
9,698
10,668 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579088 AA15-221 7MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 1.5級相当 G1/4B SUS316
オープン
9,598
10,558 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579097 AA15-221 15MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 1.5級相当 G1/4B SUS316
オープン
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579106 AA15-221 16MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 JIS1.6級 G1/4B SUS316
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579115 AA15-221 25MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 JIS1.6級 G1/4B SUS316
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579124 AA15-221 -0.1~0.1MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形連成計 JIS1.6級 G1/4B C6872
オープン
7,498
8,248 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579140 AA15-221 -0.1~0.6MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形連成計 JIS1.6級 G1/4B C6872
オープン
7,498
8,248 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579149 AA15-221 -0.1~1.6MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形連成計 JIS1.6級 G1/4B C6872
オープン
7,498
8,248 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579158 AA15-221 -0.1~2MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形連成計 1.5級相当 G1/4B C6872
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579167 AA15-223 0.6MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 JIS1.6級 G1/4B SUS316
オープン
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579176 AA15-223 1MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 JIS1.6級 G1/4B SUS316
オープン
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579185 AA15-223 -0.1~0.6MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形連成計 JIS1.6級 G1/4B SUS316
オープン
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579194 AA15-271 0.1MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 JIS1.6級 R1/4 C6872
オープン
6,798
7,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579210 AA15-271 0.16MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 JIS1.6級 R1/4 C6872
オープン
6,798
7,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579219 AA15-271 0.2MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 1.5級相当 R1/4 C6872
オープン
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579228 AA15-271 0.25MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 JIS1.6級 R1/4 C6872
オープン
6,798
7,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579237 AA15-271 0.4MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 JIS1.6級 R1/4 C6872
オープン
6,798
7,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579246 AA15-271 0.6MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 JIS1.6級 R1/4 C6872
オープン
6,798
7,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15579255 AA15-271 1MPa(検査成績書付) D枠(埋込型取付穴) 普通形圧力計 JIS1.6級 R1/4 C6872
オープン
6,798
7,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする