密閉形圧力計(D枠・埋込形) 75Φ 形番:BC15(検査成績書付)
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 75Φ 形番:BC15(検査成績書付)
- 注文コード
- 15593560
- 15593569
- 15593578
- 15593587
- 15593596
- 15593605
- 15593614
- 15593630
- 15593639
- 15593648
- 15593657
- 15594007
- 15594016
- 15594025
- 注文コード
- 15593666
- 15593675
- 15593684
- 15593700
- 15593709
- 15593718
- 15593727
- 15593736
- 15593745
- 15593754
- 15593770
- 15593779
- 15593788
- 15593797
- 15593806
- 15593815
- 15593824
- 15593840
- 15593849
- 15593858
- 15593867
- 15593876
- 15593885
- 15593894
- 15593910
- 15593919
- 15593928
- 15593937
- 15593946
- 15593955
- 15593964
- 15593980
- 15593989
- 15593998
- 15594034
- 15594050
|
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。
圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約500
呼びDU
外径(Φmm)75
測定流体気体・液体
校正証明書なし
内容量1セット
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
圧力表示器
髙千穂産業
税込¥285,780
¥259,800