密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10(検査成績書付)

密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10(検査成績書付) 長野計器 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10(検査成績書付) 長野計器

検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。
圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。

質量(g)約1600 種類密閉形圧力計 校正証明書なし 内容量1セット
お気に入りに追加
57件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
接続ねじ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15603344 BG10-131 0.6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 JIS1.6級 0~0.6 G3/8B 気体・液体
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603360 BG10-131 1MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 JIS1.6級 0~1 G3/8B 気体・液体
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603369 BG10-131 1.6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 JIS1.6級 0~1.6 G3/8B 気体・液体
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603378 BG10-131 2MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 1.5級相当 0~2 G3/8B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603387 BG10-131 2.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 JIS1.6級 0~2.5 G3/8B 気体・液体
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603396 BG10-131 3MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 1.5級相当 0~3 G3/8B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603405 BG10-131 3.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 1.5級相当 0~3.5 G3/8B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603414 BG10-131 4MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 JIS1.6級 0~4 G3/8B 気体・液体
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603430 BG10-131 6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 JIS1.6級 0~6 G3/8B 気体・液体
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603439 BG10-131 10MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 JIS1.6級 0~10 G3/8B 気体・液体
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603448 BG10-131 25MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 JIS1.6級 0~25 G3/8B 気体・液体
オープン
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603457 BG10-133 0.6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 JIS1.6級 0~0.6 G3/8B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603466 BG10-133 1MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 JIS1.6級 0~1 G3/8B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603475 BG10-133 1.6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 JIS1.6級 0~1.6 G3/8B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603484 BG10-141 1MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 JIS1.6級 0~1 G1/2B 気体・液体
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603500 BG10-141 1.6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 JIS1.6級 0~1.6 G1/2B 気体・液体
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603509 BG10-141 2MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 1.5級相当 0~2 G1/2B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603518 BG10-141 2.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 JIS1.6級 0~2.5 G1/2B 気体・液体
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603527 BG10-141 3MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 1.5級相当 0~3 G1/2B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603536 BG10-141 3.5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 1.5級相当 0~3.5 G1/2B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603545 BG10-141 4MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 JIS1.6級 0~4 G1/2B 気体・液体
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603554 BG10-141 5MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 1.5級相当 0~5 G1/2B 気体・液体
オープン
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603570 BG10-141 6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 JIS1.6級 0~6 G1/2B 気体・液体
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603579 BG10-141 10MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 JIS1.6級 0~10 G1/2B 気体・液体
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603588 BG10-141 16MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 JIS1.6級 0~16 G1/2B 気体・液体
オープン
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603597 BG10-141 25MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 JIS1.6級 0~25 G1/2B 気体・液体
オープン
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603606 BG10-143 0.6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 JIS1.6級 0~0.6 G1/2B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603615 BG10-143 1MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 JIS1.6級 0~1 G1/2B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603624 BG10-143 1.6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 JIS1.6級 0~1.6 G1/2B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603640 BG10-143 2MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 1.5級相当 0~2 G1/2B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603649 BG10-143 4MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 JIS1.6級 0~4 G1/2B 気体・液体
オープン
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603658 BG10-143 6MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 JIS1.6級 0~6 G1/2B 気体・液体
オープン
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603667 BG10-143 10MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 JIS1.6級 0~10 G1/2B 気体・液体
オープン
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603676 BG10-143 35MPa(検査成績書付) A枠(立型つば無し) 150 1.5級相当 0~35 G1/2B 気体・液体
オープン
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603685 BG10-231 1.6MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) 150 JIS1.6級 0~1.6 G3/8B 気体・液体
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603694 BG10-231 2MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) 150 1.5級相当 0~2 G3/8B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603710 BG10-231 2.5MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) 150 JIS1.6級 0~2.5 G3/8B 気体・液体
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603719 BG10-231 3.5MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) 150 1.5級相当 0~3.5 G3/8B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603728 BG10-231 4MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) 150 JIS1.6級 0~4 G3/8B 気体・液体
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603737 BG10-233 1MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) 150 JIS1.6級 0~1 G3/8B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603746 BG10-233 2MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) 150 1.5級相当 0~2 G3/8B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603755 BG10-233 3.5MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) 150 1.5級相当 0~3.5 G3/8B 気体・液体
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603764 BG10-241 1MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) 150 JIS1.6級 0~1 G1/2B 気体・液体
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603780 BG10-241 2MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) 150 1.5級相当 0~2 G1/2B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603789 BG10-241 2.5MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) 150 JIS1.6級 0~2.5 G1/2B 気体・液体
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603798 BG10-241 3.5MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) 150 1.5級相当 0~3.5 G1/2B 気体・液体
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603807 BG10-241 4MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) 150 JIS1.6級 0~4 G1/2B 気体・液体
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603816 BG10-241 6MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) 150 JIS1.6級 0~6 G1/2B 気体・液体
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603825 BG10-241 10MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) 150 JIS1.6級 0~10 G1/2B 気体・液体
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603834 BG10-241 16MPa(検査成績書付) B枠(立型つば有り) 150 JIS1.6級 0~16 G1/2B 気体・液体
オープン
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする