バッテリー式剪定ハサミC35
切れ味鋭く、より深く枝を加え込みます。
作業者を守るアクティブセキュリティ搭載です。
新型ブラシレスモーターでよりパワフルになっています。
新設計のギヤボックスでより静かになっています。
切断能力(mm)35
使用目的剪定
切断対象枝・小枝
バッテリー電圧(V)43.2
充電時間(時間)9
使用時間(時間)8
内容量1台
切れ味鋭く、より深く枝を加え込みます。
作業者を守るアクティブセキュリティ搭載です。
新型ブラシレスモーターでよりパワフルになっています。
新設計のギヤボックスでより静かになっています。