杣 安全ヘルメットC 飛来落下物&墜落時保護用(イヤーマフ&フェイスガード付き)

杣 安全ヘルメットC 飛来落下物&墜落時保護用(イヤーマフ&フェイスガード付き) WAKO(和光商事)
(1件のレビュー)

付属品イヤーマフ&フェイスガード付き 赤 カーボン調 質量(g)約800 規格飛来落下物検定番号:第TH4499号 墜落時保護用検定番号:第TH4545号 幅(cm)約16~18 長さ(cm)約16~22 円周(mm)約500~650 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15608944 KM1504102-C
11,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
15608944
2023-04-07
用途:
樹木の伐採作業等

とても良い感触です。 今までS社のを使ってましたが、更新するのに値段が手ごろでしたので使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする