ラグマット Othello(オセロ)

ラグマット Othello(オセロ) - スミノエラグマット Othello(オセロ) - スミノエラグマット Othello(オセロ) - スミノエラグマット Othello(オセロ) - スミノエラグマット Othello(オセロ) - スミノエラグマット Othello(オセロ) - スミノエラグマット Othello(オセロ) - スミノエラグマット Othello(オセロ) - スミノエ
(1件のレビュー)

裏面にすべり防止加工を施しています。

用途ホットカーペットカバーとしてもご使用になれます。材質(裏)不織布(すべり防止加工付き)パイル長(mm)10・3パイル密度ポリエステル100%内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15609635134-76203ホワイト90×130
14,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15609644134-76203ホワイト130×185
28,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15609660134-76203ホワイト185×185
39,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
15609669134-76203ホワイト185×240
51,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15609678134-76203ホワイト45×180
11,200
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15609687134-76203ホワイト45×240
15,100
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
15609696134-76203ホワイト150×150
33,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
15609705134-76203ブルー90×130
14,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15609714134-76203ブルー130×185
28,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15609730134-76203ブルー185×185
39,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
15609739134-76203ブルー185×240
51,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15609748134-76203ブルー45×180
11,200
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15609757134-76203ブルー45×240
15,100
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
15609766134-76203ブルー150×150
33,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
15609775134-76203オレンジ90×130
14,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15609784134-76203オレンジ130×185
28,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
15609800134-76203オレンジ185×185
39,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
15609809134-76203オレンジ185×240
51,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15609818134-76203オレンジ45×180
11,200
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15609827134-76203オレンジ45×240
15,100
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15609827
2023-11-20
用途: 大満足です
サービス業

キッチンの足元が冷えるので、色違いで2色とも購入しました。キッチンが250センチ幅なので、240の幅はとても助かりました。サイズ感も申し分なく、滑り止めも効いていて、質感やデザインも安っぽくないのでとても良いです。滑り止め部分が、最初だけ歩くとしゃりしゃり音が鳴る時がありますが、使っているうちに消えるので気になりません。キッチン周りがオシャレになった気がします。洗濯中や季節によって使う色を変えて楽しみたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする