アビテラックス
オーブントースター
ガラス扉なので調理の確認ができます
15分タイマー方式(タイマーの終了はベル音でお知らせ)
本体の下部にお掃除が出来る引き出し式くず受け皿
調理は温度を目安
仕様
くず受け:引き出し式(本体の底面)
その他
温度調整サーモ 80℃~230℃
幅(mm)
370
高さ(mm)
205
奥行(mm)
245
消費電力(W)
1000
定格電圧(V)
100 (50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.0
内容量(L)
約8
ヒーター(W)
上 570 下430(切換なし)上下(同時)1000 石英管
タイマー
15分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15610247
AT100-W
¥
3,164
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください