フェイスシールド FM45

フェイスシールド FM45 ササガワ

対面で作業する従業員全てにオススメします。ポリエチレンの透明板で顔全体をカバー。締め付けすぎないフィット感のゴムバンド付です。顔との接触面はスポンジなので痛くなりにくいです。飛沫感染防止に効果大。

材質(シールド部分)ポリエチレン( スポンジ)ポリエステル(ヘッドバンド)ポリエステル繊維(留め具)PVC 形状防災面 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スポンジ:28×250×24 寸法(高さH×幅W)(mm)本体:220×330 材質(シールド)ポリエチレン 入数1個 内容量1個
注意
※フェイスシールドは感染を完全に防ぐものではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15614535 32-9502
440
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする