傘カバー

傘カバー 日本出版販売

内側のマイクロファイバーが、濡れたままでも傘の水滴を吸収。
そのままカバンに入れていただけます。
ペットボトルカバーとしてもお使いください。
本製品は完全防水ではございません。
大量の水を含んだ場合、漏れる可能性がありますのでご注意ください。

材質外側:ポリエステル、内側:ポリエステル85%、ナイロン15% 質量(g)39 縦(mm)350 横(mm)120 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15627939 HM172336
1,000
 
 
取扱い終了
15627948 HM172329
1,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする