NEWサイクル傘ロック

NEWサイクル傘ロック - Kawasumi(川住製作所)NEWサイクル傘ロック - Kawasumi(川住製作所)NEWサイクル傘ロック - Kawasumi(川住製作所)NEWサイクル傘ロック - Kawasumi(川住製作所)NEWサイクル傘ロック - Kawasumi(川住製作所)

本体ホルダー部を太くしましたので、生地厚傘も楽に収納できます。
新機能取り付け方法で、本体ホルダー部が前フォークをしっかり抱いてずり落ちません。
安全に傘を自転車で運ぶ手段としてロングセラーのカサホルダーにロック機能を付けました。
輪場での傘の盗難を防げます。
ダイヤル部にバッグのベルトを通しておけば、ひったくり防止にもなります。

材質本体:ポリプロピレン、ダイヤル部:ABS樹脂シルバー質量(g)38寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約50×146×70取付可能寸法(mm)【取付可能前フォーク(車輪支柱)内寸】U字型部品(大):幅28、厚さ24.5、(小):幅25.5、厚さ17内容量1個
注意
※非対応自転車種:BRIDGESTONE(ブリヂストン)製 bikke MOB(ビッケ・モブ)、Panasonic(パナソニック)製 ギュット・クルームR・EX ギュット・アニーズ・DX ギュット・アニーズ・DX・26
※フロントチャイルドシート付自転車には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18549014KW-76SL
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする